Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 20x560mm 2400lm 830 LV SNC4 Lineares Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 20x560mm 2400lm 830 LV SNC4 Lineares Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005458

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210855431

Sonepar Artikelnummer

121403328

Hersteller Artikelnummer

28005458

Hersteller Typ

28005458

Hersteller Artikel Nr.:

28005458

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.047 kg

Optimale Lösung für Linear- und Flächenleuchten wenn Kosten Priorität haben, beste Systemeffizienz in Kombination mit den neuen LC lp SNC und ADV LED-Treibern4 Klemmen für parallele VerdrahtungPerfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-ModuleSteckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-ModulHE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High OutputLichtfarbe 3000°K Abmessungen: 20 x 560 mm