Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 20x560mm 2400lm 840 HV SNC4 Linear Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 20x560mm 2400lm 840 HV SNC4 Linear Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005441

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210854922

Sonepar Artikelnummer

121403329

Hersteller Artikelnummer

28005441

Hersteller Typ

28005441

Hersteller Artikel Nr.:

28005441

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.047 kg

Ideal für Linear- und Flächenleuchten2 Klemmen für serielle VerdrahtungPerfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-ModuleSteckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-ModulHE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High OutputMindestbestellmenge LLE 20x70mm QTY4: 36 Stk. Das LLE 20x70mm QTY4 enthält 4 einzelne 20x70mm Module, die getrennt werden müssenHohe Lebensdauer: 72.000 Stunden (Detail siehe 4.2 Lichtstromrückgang)