Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 20x560mm 2400lm 840 LV SNC4 Lineares Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 20x560mm 2400lm 840 LV SNC4 Lineares Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005459

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210855462

Sonepar Artikelnummer

121403330

Hersteller Artikelnummer

28005459

Hersteller Typ

28005459

Hersteller Artikel Nr.:

28005459

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.047 kg

Ideal für Linear- und Flächenleuchten4 Klemmen für parallele VerdrahtungSteckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-ModulHE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High OutputHohe Lebensdauer: 72.000 StundenOptische EigenschaftenFarbtemperaturen 3.000 und 4.000 KWirkungsgrad des LED-Moduls bis zu 190 lm/WHohe Farbwiedergabe Ra > 80Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)(1)Enge LichtstromtoleranzenMechanische EigenschaftenModulabmessungen 20 x 280 mm und 20 x 560 mmEinfache Montage (z. B. Schrauben)