Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x1120mm 2600lm 840 HV ADV6 Lineare Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x1120mm 2600lm 840 HV ADV6 Lineare Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004841

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 882 .. 2482 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210817651

Sonepar Artikelnummer

121403332

Hersteller Artikelnummer

28004841

Hersteller Typ

28004841

Hersteller Artikel Nr.:

28004841

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

882 .. 2482 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

100 .. 700 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

40.3 .. 48.1 V

Spezifische Lichtausbeute:

174 .. 209 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Länge:

1120 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.108 kg

Ideal für Linear- und Flächenleuchten 2 Klemmen für serielle Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul Optinal rückseitige Kle