Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x1400mm 6000lm 940 HV ADV6 Lineare Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x1400mm 6000lm 940 HV ADV6 Lineare Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004893

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.116 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210819747

Sonepar Artikelnummer

121403340

Hersteller Artikelnummer

28004893

Hersteller Typ

28004893

Hersteller Artikel Nr.:

28004893

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.116 kg

Ideal für Linear- und Flächenleuchten2 Klemmen für serielle Verdrahtung4.000 K Modul COI geprüft nach AS/NZS1680.2.5:1997Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-ModuleSteckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-ModulOptinal rückseitige KlemmeBreites Portfolio von extrudierten Linsen und Abdeckungen verfügbarHE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High OutputHohe Lebensdauer: 72.000 StundenOptische EigenschaftenFarbtemperaturen 3.000 und 4.000 KNutzlichtstrom 5.004 lm bei Irated und tp = 25 °CWirkungsgrad des LED-Moduls 172 lm/W bei Irated und tp = 25 °CHohe Farbwiedergabe Ra > 90Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3)Enge LichtstromtoleranzenMechanische EigenschaftenModulabmessungen 24 x 1.400 mm (ZHAGA-konform)Einfache Montage mittels Clips oder Schrauben