Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x140mm 325lm 930 HV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x140mm 325lm 930 HV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004714

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 89 .. 250 lm

  • Betriebsstrom - 100 .. 700 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210810898

Sonepar Artikelnummer

121403342

Hersteller Artikelnummer

28004714

Hersteller Typ

28004714

Hersteller Artikel Nr.:

28004714

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

89 .. 250 lm

Betriebsstrom:

100 .. 700 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

5 .. 6 V

Länge:

140 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.011 kg

Produktbeschreibung Ideal für Linear- und Flächenleuchten 2 Klemmen für serielle Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul Breites Portfolio von extrudierten Linsen und Abdeckungen verfügbar Hohe Lebensdauer: 72.000 StundenOptische Eigenschaften Farbtemperatur 3.000 K Nutzlichtstrom 250 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 165 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 90 Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3)(1) Enge LichtstromtoleranzenMechanische Eigenschaften Modulabmessungen 24 x 140 mm (ZHAGA-konform) Einfache Montage mittels Clips oder Schrauben