Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x140mm 650lm 840 LV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x140mm 650lm 840 LV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004859

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 332 .. 675 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210818382

Sonepar Artikelnummer

121403345

Hersteller Artikelnummer

28004859

Hersteller Typ

28004859

Hersteller Artikel Nr.:

28004859

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

332 .. 675 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

50 .. 175 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

31.8 .. 35.3 V

Spezifische Lichtausbeute:

184 .. 208 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Länge:

140 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.012 kg

Produktbeschreibung Ideal für Linear- und Flächenleuchten 4 Klemmen für parallele Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul Optional rückseitige Klemme Breites Portfolio von extrudierten Linsen und Abdeckungen verfügbar HE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High Output Hohe Lebensdauer: 72.000 StundenOptische Eigenschaften Farbtemperaturen 2.700, 3.000, 3.500, 4.000 und 6.500 K Nutzlichtstrom 2.699 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 203 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)(1) Enge LichtstromtoleranzenMechanische Eigenschaften Modulabmessungen 24 x 140 mm Einfache Montage mittels Clips oder Schrauben