Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x140mm 650lm 930 LV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x140mm 650lm 930 LV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004861

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 268 .. 544 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210818467

Sonepar Artikelnummer

121403346

Hersteller Artikelnummer

28004861

Hersteller Typ

28004861

Hersteller Artikel Nr.:

28004861

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

268 .. 544 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

50 .. 175 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

31.8 .. 35.3 V

Spezifische Lichtausbeute:

148 .. 168 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Länge:

140 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.024 kg

Produktbeschreibung Ideal für Linear- und Flächenleuchten 4 Klemmen für parallele Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul HE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High Output Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden Optische Eigenschaften Farbtemperature 3000K Nutzlichtstrom 2.264lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 203 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) Enge Lichtstromtoleranzen Mechanische Eigenschaften Modulabmessungen 24 x 140 mm (ZHAGA-konform) Einfache Montage mittels Clips oder Schrauben