Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV6 TALEXXmodule LINEAR-G6

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV6 TALEXXmodule LINEAR-G6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004760

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 407 .. 1144 lm

  • Betriebsstrom - 100 .. 700 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210813875

Sonepar Artikelnummer

121403348

Hersteller Artikelnummer

28004760

Hersteller Typ

28004760

Hersteller Artikel Nr.:

28004760

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

407 .. 1144 lm

Betriebsstrom:

100 .. 700 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

20.2 .. 24 V

Länge:

280 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.023 kg

Linear LED Konstantstrommodul 100mA / 407lm 275mA /1098lm 700mA / 2606lm Lichtfarbe 2700°K, Abmessungen:280 x 24 x 5,1mm