Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x280mm 1250lm 830 HO HV ADV1 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x280mm 1250lm 830 HO HV ADV1 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003528

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 760 .. 1170 lm

  • Betriebsstrom - 200 .. 700 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210743806

Sonepar Artikelnummer

121403350

Hersteller Artikelnummer

28003528

Hersteller Typ

28003528

Hersteller Artikel Nr.:

28003528

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

760 .. 1170 lm

Betriebsstrom:

200 .. 700 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

19.5 .. 25.3 V

Länge:

280 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.021 kg

Linear LED Konstantstrom 250mA / 5,5W / 720m 275mA / 6,0W / 950lm 300mA / 6,6W / 1030lm 350mA / 7,8W / 1190lm 400mA / 9,0W / 1370lm 500mA / 11,4W / 1660m Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen: 279 x 23,6 x 5,5mm