Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x280mm 1250lm 830 LV ADV6 TALEXXmodule LINEAR-G6

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x280mm 1250lm 830 LV ADV6 TALEXXmodule LINEAR-G6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004865

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 626 .. 1272 lm

  • Betriebsstrom - 100 .. 350 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210818627

Sonepar Artikelnummer

121403352

Hersteller Artikelnummer

28004865

Hersteller Typ

28004865

Hersteller Artikel Nr.:

28004865

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

626 .. 1272 lm

Betriebsstrom:

100 .. 350 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

31.8 .. 35.3 V

Länge:

280 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.024 kg

Linear LED Konstantstrommodul 100mA / / 626lm 2000mA / 6,6W / 1221lm 350mA / / 2064lm Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen: 279 x 23,6 x 5,5mm