Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x280mm 1250lm 835 LV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x280mm 1250lm 835 LV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004866

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 647 .. 1316 lm

  • Betriebsstrom - 100 .. 350 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210818665

Sonepar Artikelnummer

121403353

Hersteller Artikelnummer

28004866

Hersteller Typ

28004866

Hersteller Artikel Nr.:

28004866

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

647 .. 1316 lm

Betriebsstrom:

100 .. 350 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

31.8 .. 35.3 V

Länge:

280 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.024 kg

Linear LED Konstantstrommodul 100mA / / 647lm 200mA / 6,6W / 1263lm 350mA / / 2134lm Lichtfarbe 3500°K Abmessungen: 279 x 23,6 x 5,5mm