Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603212

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 851 .. 1254 lm

  • Betriebsstrom - 200 .. 500 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210669083

Sonepar Artikelnummer

121403354

Hersteller Artikelnummer

89603212

Hersteller Typ

89603212

Hersteller Artikel Nr.:

89603212

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

851 .. 1254 lm

Betriebsstrom:

200 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

20.7 .. 23.5 V

Länge:

280 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.023 kg

Linear LED Konstantstrommodul 200mA / 4,3W / 850lm 250mA / 5,5W / 1040lm 275mA / 6,0W / 1130lm 300mA / 6,6W / 1220lm 350mA / 7,8W / 1410lm 400mA / 9,0W / 1620lm 330mA / 11,4W / 2020m Lichtfarbe 4000°K, Abmessungen: 279 x 23,6 x 5,5mm