Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x280mm 2000lm 830 EXC TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x280mm 2000lm 830 EXC TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89602077

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 1739 .. 1860 lm

  • Betriebsstrom - 350 .. 500 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403361

Hersteller Artikelnummer

89602077

Hersteller Typ

89602077

Hersteller Artikel Nr.:

89602077

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

1739 .. 1860 lm

Betriebsstrom:

350 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

42 .. 51.8 V

Länge:

280 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.024 kg

Linear LED Konstantstrommodul 350 mA / 15,9 W / 2300 lm 500 mA / 23,9 W / 3110 lm Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen: 279,60 x 23,60 x 6,2mm