TRIDONIC - LLE 24X280MM 5X1500LM 927-965 LV PRE2 Tuneablewhite-LLE & Treiber Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003304
Lampenleistung - 59.7 W
Lichtstrom - 7500 .. 7920 lm
Betriebsspannung - 0 V
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210734125
Sonepar Artikelnummer
121403366
Hersteller Artikelnummer
28003304
Hersteller Typ
28003304
Hersteller Artikel Nr.:
28003304
Lampenleistung:
59.7 W
Lichtstrom:
7500 .. 7920 lm
Betriebsspannung:
0 V
Länge:
280 mm
Breite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.628 kg


