Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x280mm 650lm 830 HV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x280mm 650lm 830 HV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004718

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.021 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210811055

Sonepar Artikelnummer

121403367

Hersteller Artikelnummer

28004718

Hersteller Typ

28004718

Hersteller Artikel Nr.:

28004718

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.021 kg

Ideal für Linear- und Flächenleuchten 2 Klemmen für serielle Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul Optional rückseitige Klemme Breites Portfolio von extrudierten Linsen und Abdeckungen verfügbar Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden Optische Eigenschaften Farbtemperatur 3.000 K Nutzlichtstrom 585 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 193 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3)(1) Enge Lichtstromtoleranzen Mechanische Eigenschaften Modulabmessungen 24 x 280 mm und 24 x 560 mm (ZHAGA-konform) Einfache Montage mittels Clips oder Schrauben Systemlösung LED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen