Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x280mm 650lm 840 HV ADV6 Lineare Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x280mm 650lm 840 HV ADV6 Lineare Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004721

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.021 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210811178

Sonepar Artikelnummer

121403368

Hersteller Artikelnummer

28004721

Hersteller Typ

28004721

Hersteller Artikel Nr.:

28004721

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.021 kg

Ideal für Linear- und Flächenleuchten 2 Klemmen für serielle Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul Optional rückseitige Klemme Breites Portfolio von extrudierten Linsen und Abdeckungen verfügbar Hohe Lebensdauer: 72.000 StundenOptische Eigenschaften Farbtemperatur 4.000 K Nutzlichtstrom 621 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 205 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3) Enge LichtstromtoleranzenMechanische Eigenschaften Modulabmessungen 24 x 280 mm (ZHAGA-konform) Einfache Montage mittels Clips oder Schrauben Systemlösung LED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen (Konfiguration möglich via https://setbuilder.tridonic.com/) Abmessungen: 279 x 23,6 x 5,5mm