Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x280mm 650lm 930 HV ADV5 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x280mm 650lm 930 HV ADV5 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003031

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 341 .. 507 lm

  • Betriebsstrom - 200 .. 500 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210719092

Sonepar Artikelnummer

121403370

Hersteller Artikelnummer

28003031

Hersteller Typ

28003031

Hersteller Artikel Nr.:

28003031

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

341 .. 507 lm

Betriebsstrom:

200 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

10.3 .. 11.8 V

Länge:

280 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.021 kg

Linear LED Konstantstrom 200mA / 341lm 300mA / 492lm 500mA / 795lm Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen: 279 x 23,6 x 5,5mm