Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x560mm 1300lm 827 HV ADV6 Lineare Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x560mm 1300lm 827 HV ADV6 Lineare Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004739

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.041 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210812830

Sonepar Artikelnummer

121403373

Hersteller Artikelnummer

28004739

Hersteller Typ

28004739

Hersteller Artikel Nr.:

28004739

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.041 kg

Ideal für Linear- und Flächenleuchten 2 Klemmen für serielle Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul Optional rückseitige Klemme Breites Portfolio von extrudierten Linsen und Abdeckungen verfügbar Hohe Lebensdauer: 72.000 StundenOptische Eigenschaften Farbtemperatur 2.700 K Nutzlichtstrom 1.144 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 188 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3)(1) Enge LichtstromtoleranzenMechanische Eigenschaften Modulabmessungen 24 x 560 mm (ZHAGA-konform) Einfache Montage mittels Clips oder Schrauben