Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x560mm 1300lm 830 HV ADV5 TALEXXmodule LINEAR-G5

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x560mm 1300lm 830 HV ADV5 TALEXXmodule LINEAR-G5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603193

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 806 .. 1195 lm

  • Betriebsstrom - 200 .. 500 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210668321

Sonepar Artikelnummer

121403374

Hersteller Artikelnummer

89603193

Hersteller Typ

89603193

Hersteller Artikel Nr.:

89603193

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

806 .. 1195 lm

Betriebsstrom:

200 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

20.7 .. 23.5 V

Länge:

560 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.041 kg

Linear LED Konstantstrommodul 200mA / 4,3W / 810lm 350mA / 7,8W / 1350lm 500mA / 11,4W / 1880lm Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen:560 x 24 x 5,1mm