Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x560mm 1500lm 827-865 DL PRE Linear Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x560mm 1500lm 827-865 DL PRE Linear Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28006224

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210904573

Sonepar Artikelnummer

121403377

Hersteller Artikelnummer

28006224

Hersteller Typ

28006224

Hersteller Artikel Nr.:

28006224

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.047 kg

Lineares Tunable White LED-ModulIdeal für lineare LeuchtenSteckklemmen zur einfachen und schnellen VerdrahtungDesign für das LEDiL DAISY 7x1 / 28x1 und LEDiL BRIANNA 7x1 / 14x1 / 28x1 PortfolioHE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High OutputBestellung nur in Kartonmengen möglich.Hohe Lebensdauer: 102.000 Stunden