Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x560mm 1500lm 930 DL PRE Linear Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x560mm 1500lm 930 DL PRE Linear Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28006222

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210904511

Sonepar Artikelnummer

121403380

Hersteller Artikelnummer

28006222

Hersteller Typ

28006222

Hersteller Artikel Nr.:

28006222

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.047 kg

Ideal für lineare Leuchten4 Klemmen für parallele und serielle VerdrahtungSteckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-ModulDesign für das LEDiL DAISY 7x1 / 28x1 und LEDiL BRIANNA 7x1 / 14x1 / 28x1 PortfolioHE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High OutputBestellung nur in Kartonmengen möglich.Hohe Lebensdauer: 102.000 Stunden