Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 TALEXXmodule LINEAR-G5

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 TALEXXmodule LINEAR-G5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603216

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 1613 .. 2390 lm

  • Betriebsstrom - 200 .. 500 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210669243

Sonepar Artikelnummer

121403383

Hersteller Artikelnummer

89603216

Hersteller Typ

89603216

Hersteller Artikel Nr.:

89603216

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

1613 .. 2390 lm

Betriebsstrom:

200 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

41.4 .. 47.1 V

Länge:

560 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.046 kg

Linear LED Konstantstrommodul 200mA / 8,7W / 1620lm 350mA / 15,6W / 2700lm 500mA / 22,8W / 3760lm Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen:560 x 24 x 5,1mm