Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004772

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.041 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210814353

Sonepar Artikelnummer

121403384

Hersteller Artikelnummer

28004772

Hersteller Typ

28004772

Hersteller Artikel Nr.:

28004772

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.041 kg

Ideal für Linear- und Flächenleuchten 2 Klemmen für serielle Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul Breites Portfolio von extrudierten Linsen und Abdeckungen verfügbar Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden Optische Eigenschaften Farbtemperatur 3.000 K Nutzlichtstrom 2.340 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 193 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3) Enge Lichtstromtoleranzen Mechanische Eigenschaften Modulabmessungen 24 x 560 mm (ZHAGA-konform) Einfache Montage mittels Clips oder Schrauben