Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x560mm 2400lm 835 LV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x560mm 2400lm 835 LV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004876

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 1295 .. 2632 lm

  • Betriebsstrom - 200 .. 700 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210819068

Sonepar Artikelnummer

121403386

Hersteller Artikelnummer

28004876

Hersteller Typ

28004876

Hersteller Artikel Nr.:

28004876

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

1295 .. 2632 lm

Betriebsstrom:

200 .. 700 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

31.8 .. 35.3 V

Länge:

560 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.044 kg

Linear LED Konstantstrommodul 200mA / / 1295lm 400mA / 13,3W / 2526lm 700mA / / 4268lm Lichtfarbe 3500°K Abmessungen: 280 x 24 x 5,5mm