Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV6 Lineare Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV6 Lineare Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004774

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.046 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210814438

Sonepar Artikelnummer

121403388

Hersteller Artikelnummer

28004774

Hersteller Typ

28004774

Hersteller Artikel Nr.:

28004774

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.046 kg

Ideal für Linear- und Flächenleuchten2 Klemmen für serielle VerdrahtungPerfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-ModuleSteckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-ModulBreites Portfolio von extrudierten Linsen und Abdeckungen verfügbarHohe Lebensdauer: 72.000 StundenOptische EigenschaftenFarbtemperatur 4.000 KNutzlichtstrom 2.482 lm bei Irated und tp = 25 °CWirkungsgrad des LED-Moduls 205 lm/W bei Irated und tp = 25 °CHohe Farbwiedergabe Ra > 80Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3)Enge LichtstromtoleranzenMechanische EigenschaftenModulabmessungen 24 x 560 mm (ZHAGA-konform)Einfache Montage mittels Clips oder SchraubenSystemlösungLED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen (Konfiguration möglich via https://setbuilder.tridonic.com/)Abmessungen: 560 x 24 x 5,5mm