Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603219

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

  • Lichtstrom - 1694 .. 2507 lm

  • Betriebsstrom - 200 .. 500 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210669366

Sonepar Artikelnummer

121403390

Hersteller Artikelnummer

89603219

Hersteller Typ

89603219

Hersteller Artikel Nr.:

89603219

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lichtstrom:

1694 .. 2507 lm

Betriebsstrom:

200 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

41.4 .. 47.1 V

Länge:

560 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.046 kg

Linear LED Konstantstrommodul 200mA / 8,7W / 1700lm 350mA / 15,6W / 2830lm 500mA / 22,8W / 3940lm Lichtfarbe 6500°K, Abmessungen: 560 x 24 x 5,1mm