Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x70mm 160lm 830 HV ADV5 QTY4 TALEXXmodule LINEAR-G5

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x70mm 160lm 830 HV ADV5 QTY4 TALEXXmodule LINEAR-G5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603180

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 100 .. 148 lm

  • Betriebsstrom - 200 .. 500 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210667805

Sonepar Artikelnummer

121403395

Hersteller Artikelnummer

89603180

Hersteller Typ

89603180

Hersteller Artikel Nr.:

89603180

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

100 .. 148 lm

Betriebsstrom:

200 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

2.6 .. 2.9 V

Länge:

70 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.022 kg

Linear LED Konstantstrommodul 200mA / 0,5W / 101lm 350mA / 1,0W / 170lm 500mA / 1,4W / 235lm Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen:70 x 24 x 5,1mm