Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603203

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 207 .. 300 lm

  • Betriebsstrom - 200 .. 500 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210668727

Sonepar Artikelnummer

121403396

Hersteller Artikelnummer

89603203

Hersteller Typ

89603203

Hersteller Artikel Nr.:

89603203

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

207 .. 300 lm

Betriebsstrom:

200 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

5.2 .. 5.9 V

Länge:

70 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.022 kg

Linear LED Konstantstrommodul 200mA / 1,1W / 203lm 350mA / 2,0W / 340lm 500mA / 2,8W / 470lm Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen: 70 x 24 x 5,1mm