Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603204

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 212 .. 313 lm

  • Betriebsstrom - 200 .. 500 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210668765

Sonepar Artikelnummer

121403397

Hersteller Artikelnummer

89603204

Hersteller Typ

89603204

Hersteller Artikel Nr.:

89603204

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

212 .. 313 lm

Betriebsstrom:

200 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

5.2 .. 5.9 V

Länge:

70 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.022 kg

Linear LED Konstantstrom 200mA / 1,1W / 212m 250mA / 1,4W / 260lm 275mA / 1,5W / 280lm 350mA / 2,0W / 350lm 400mA / 2,2W / 405lm 500mA / 2,8W / 490m Lichtfarbe 4000°K, Abmessungen: 69 x 23,6 x 5,5mm