TRIDONIC - LLE FLEX 11W -1200lm/m 930 IP67 EXC2 Konstantspannungs-LED Band 5m IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003196
Lampenleistung - 11.6 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 1133 .. 1280 lm
Betriebsstrom - 454 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210741185
Sonepar Artikelnummer
121403398
Hersteller Artikelnummer
28003196
Hersteller Typ
28003196
Hersteller Artikel Nr.:
28003196
Lampenleistung:
11.6 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
1133 .. 1280 lm
Betriebsstrom:
454 mA
Betriebsspannung:
0 V
Breite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.520 kg


