TRIDONIC - LLE FLEX 11W-1200lm/m 940 IP67 EXC2 Konstantspannungs-LED Band 5m IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003197
Lampenleistung - 10.8 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom - 1155 .. 1305 lm
Betriebsstrom - 422 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210741215
Sonepar Artikelnummer
121403400
Hersteller Artikelnummer
28003197
Hersteller Typ
28003197
Hersteller Artikel Nr.:
28003197
Lampenleistung:
10.8 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1155 .. 1305 lm
Betriebsstrom:
422 mA
Betriebsspannung:
0 V
Breite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.500 kg


