TRIDONIC - LLE FLEX 16W-1800lm/m 927 IP67 EXC2 Konstantspannungs-LED Band 5m IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003198
Lampenleistung - 17.4 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 1109 .. 1925 lm
Betriebsstrom - 680 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210741246
Sonepar Artikelnummer
121403401
Hersteller Artikelnummer
28003198
Hersteller Typ
28003198
Hersteller Artikel Nr.:
28003198
Lampenleistung:
17.4 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
1109 .. 1925 lm
Betriebsstrom:
680 mA
Betriebsspannung:
0 V
Breite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.520 kg


