TRIDONIC - LLE FLEX 16W-1800lm/m 930 IP67 EXC2 Konstantspannungs-LED Band 5m IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003199
Lampenleistung - 17.4 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 1699 .. 1935 lm
Betriebsstrom - 680 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210741277
Sonepar Artikelnummer
121403402
Hersteller Artikelnummer
28003199
Hersteller Typ
28003199
Hersteller Artikel Nr.:
28003199
Lampenleistung:
17.4 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
1699 .. 1935 lm
Betriebsstrom:
680 mA
Betriebsspannung:
0 V
Breite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.420 kg


