TRIDONIC - LLE FLEX 5W-600lm/m 927 IP67 EXC2 Konstantspannungs-LED Band 5m IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003192
Lampenleistung - 5.8 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 550 .. 630 lm
Betriebsstrom - 226 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210741062
Sonepar Artikelnummer
121403404
Hersteller Artikelnummer
28003192
Hersteller Typ
28003192
Hersteller Artikel Nr.:
28003192
Lampenleistung:
5.8 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
550 .. 630 lm
Betriebsstrom:
226 mA
Betriebsspannung:
0 V
Breite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.420 kg


