TRIDONIC - LLE FLEX 5W-600lm/m 940 IP67 EXC2 Konstantspannungs-LED Band 5m IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003194
Lampenleistung - 5.4 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom - 556 .. 635 lm
Betriebsstrom - 210 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210741123
Sonepar Artikelnummer
121403406
Hersteller Artikelnummer
28003194
Hersteller Typ
28003194
Hersteller Artikel Nr.:
28003194
Lampenleistung:
5.4 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
556 .. 635 lm
Betriebsstrom:
210 mA
Betriebsspannung:
0 V
Breite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.560 kg


