Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 10W 1200lm 840 EXC4 R05 Flexible Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 10W 1200lm 840 EXC4 R05 Flexible Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005246

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 1376 .. 1482 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210836782

Sonepar Artikelnummer

121403408

Hersteller Artikelnummer

28005246

Hersteller Typ

28005246

Hersteller Artikel Nr.:

28005246

Lampenleistung:

10 W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

1376 .. 1482 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

416 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

24 V

Flexibel:

Ja

Spezifische Lichtausbeute:

138 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Breite:

8 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.084 kg

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV) Ideal für verschiedene Beleuchtungsanwendungen: Indirekte, akzentuierte und dekorative Beleuchtung, Deckenintegration, Voutenbeleuchtung und Aluminiumprofile 1 Rolle = 5 m (50 m auf Anfrage) Hergest