Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 12W 1200lm 927 EXC4 R05 Flexible Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 12W 1200lm 927 EXC4 R05 Flexible Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005260

  • Lampenleistung - 11.4 W

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 1204 .. 1297 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210837345

Sonepar Artikelnummer

121403411

Hersteller Artikelnummer

28005260

Hersteller Typ

28005260

Hersteller Artikel Nr.:

28005260

Lampenleistung:

11.4 W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

1204 .. 1297 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

472 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

24 V

Flexibel:

Ja

Spezifische Lichtausbeute:

106 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Breite:

8 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.084 kg

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV) Ideal für verschiedene Beleuchtungsanwendungen: Indirekte, akzentuierte und dekorative Beleuchtung, Deckenintegration, Voutenbeleuchtung und Aluminiumprofile 1 Rolle = 5 m (50 m auf Anfrage) Hergest