TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 830 SNC4 R05 Konstantspannungs-LED Band 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005213
Lampenleistung - 12.3 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 1779 .. 1808 lm
Betriebsstrom - 545 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210835501
Sonepar Artikelnummer
121403419
Hersteller Artikelnummer
28005213
Hersteller Typ
28005213
Hersteller Artikel Nr.:
28005213
Lampenleistung:
12.3 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
1779 .. 1808 lm
Betriebsstrom:
545 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
24 V
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.084 kg


