TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 16W 1800lm 930 SNC4 R05 Konstantspannungs-LED Band 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005233
Lampenleistung - 14.8 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 1778 .. 1804 lm
Betriebsstrom - 656 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210836300
Sonepar Artikelnummer
121403424
Hersteller Artikelnummer
28005233
Hersteller Typ
28005233
Hersteller Artikel Nr.:
28005233
Lampenleistung:
14.8 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
1778 .. 1804 lm
Betriebsstrom:
656 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
24 V
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.084 kg


