Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 18W 1800lm 927 EXC4 R50 Flexible Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 18W 1800lm 927 EXC4 R50 Flexible Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005553

  • Lampenleistung - 86.5 W

  • Spannungsart - DC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 8990 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210864242

Sonepar Artikelnummer

121403427

Hersteller Artikelnummer

28005553

Hersteller Typ

28005553

Hersteller Artikel Nr.:

28005553

Lampenleistung:

86.5 W

Spannungsart:

DC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

8990 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

3600 mA

Betriebsspannung:

21.6 .. 26.4 V

Lampenspannung:

21.6 .. 26.4 V

Anzahl der LEDs:

700

Form:

rechteckig

Farbe:

weiß

Flexibel:

Ja

Spezifische Lichtausbeute:

104 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Länge:

5000 mm

Breite:

8 mm

Höhe:

1.5 mm

Schutzart (IP):

IP00

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.490 kg

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV) Ideal für verschiedene Beleuchtungsanwendungen: Indirekte, akzentuierte und dekorative Beleuchtung, Deckenintegration, Voutenbeleuchtung und Aluminiumprofile 1 Rolle = 5 m (50 m auf Anfrage) Hergest