TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 827 SNC4 R05 Konstantspannungs-LED Band 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005216
Lampenleistung - 18.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 2468 .. 2501 lm
Betriebsstrom - 806 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210835624
Sonepar Artikelnummer
121403433
Hersteller Artikelnummer
28005216
Hersteller Typ
28005216
Hersteller Artikel Nr.:
28005216
Lampenleistung:
18.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
2468 .. 2501 lm
Betriebsstrom:
806 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
24 V
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.084 kg


