TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 830 SNC4 R05 Konstantspannungs-LED Band 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005217
Lampenleistung - 18.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 2558 .. 2593 lm
Betriebsstrom - 806 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210835662
Sonepar Artikelnummer
121403434
Hersteller Artikelnummer
28005217
Hersteller Typ
28005217
Hersteller Artikel Nr.:
28005217
Lampenleistung:
18.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
2558 .. 2593 lm
Betriebsstrom:
806 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
24 V
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.084 kg


