TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 840 SNC4 R05 Konstantspannungs-LED Band 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005218
Lampenleistung - 18.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom - 2656 .. 2694 lm
Betriebsstrom - 806 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210835709
Sonepar Artikelnummer
121403435
Hersteller Artikelnummer
28005218
Hersteller Typ
28005218
Hersteller Artikel Nr.:
28005218
Lampenleistung:
18.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2656 .. 2694 lm
Betriebsstrom:
806 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
24 V
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.084 kg


