TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 22W 2500lm 940 SNC4 R05 Konstantspannungs-LED Band 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005238
Lampenleistung - 21.1 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom - 2562 .. 2596 lm
Betriebsstrom - 937 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210836508
Sonepar Artikelnummer
121403440
Hersteller Artikelnummer
28005238
Hersteller Typ
28005238
Hersteller Artikel Nr.:
28005238
Lampenleistung:
21.1 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2562 .. 2596 lm
Betriebsstrom:
937 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
24 V
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.084 kg


