TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 830 SNC4 R05 Konstantspannungs-LED Band 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005201
Lampenleistung - 2.3 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 339 .. 348 lm
Betriebsstrom - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210835020
Sonepar Artikelnummer
121403449
Hersteller Artikelnummer
28005201
Hersteller Typ
28005201
Hersteller Artikel Nr.:
28005201
Lampenleistung:
2.3 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
339 .. 348 lm
Betriebsstrom:
100 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
24 V
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.084 kg


