TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 840 SNC4 R05 Konstantspannungs-LED Band 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005202
Lampenleistung - 2.3 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom - 353 .. 362 lm
Betriebsstrom - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210835068
Sonepar Artikelnummer
121403450
Hersteller Artikelnummer
28005202
Hersteller Typ
28005202
Hersteller Artikel Nr.:
28005202
Lampenleistung:
2.3 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
353 .. 362 lm
Betriebsstrom:
100 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
24 V
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.084 kg


