TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 865 SNC4 R05 Konstantspannungs-LED Band 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005203
Lampenleistung - 2.3 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K
Lichtstrom - 350 .. 359 lm
Betriebsstrom - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210835105
Sonepar Artikelnummer
121403451
Hersteller Artikelnummer
28005203
Hersteller Typ
28005203
Hersteller Artikel Nr.:
28005203
Lampenleistung:
2.3 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lichtstrom:
350 .. 359 lm
Betriebsstrom:
100 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
24 V
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.084 kg


