TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 827 SNC4 R05 Konstantspannungs-LED Band 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005208
Lampenleistung - 8.5 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 1202 .. 1222 lm
Betriebsstrom - 376 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210835303
Sonepar Artikelnummer
121403461
Hersteller Artikelnummer
28005208
Hersteller Typ
28005208
Hersteller Artikel Nr.:
28005208
Lampenleistung:
8.5 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
1202 .. 1222 lm
Betriebsstrom:
376 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
24 V
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.084 kg


