Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 48V 10W 1200lm 930 EXC2 R10 Flexible Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 48V 10W 1200lm 930 EXC2 R10 Flexible Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005333

  • Lampenleistung - 90 W

  • Spannungsart - DC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 12100 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210840390

Sonepar Artikelnummer

121403466

Hersteller Artikelnummer

28005333

Hersteller Typ

28005333

Hersteller Artikel Nr.:

28005333

Lampenleistung:

90 W

Spannungsart:

DC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

12100 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

1920 mA

Betriebsspannung:

45 .. 51 V

Lampenspannung:

45 .. 51 V

Anzahl der LEDs:

1280

Form:

rechteckig

Farbe:

weiß

Flexibel:

Ja

Spezifische Lichtausbeute:

131 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Länge:

10000 mm

Breite:

8 mm

Höhe:

2.5 mm

Schutzart (IP):

IP00

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.153 kg

Dimmbarer 48 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV) Ideal für Anwendungen auf Aluminiumprofilen aber auch für verschiedene dekorative und stimmungsvolle Beleuchtungs-lösungen 1 Rolle = 10 m Hergestellt in Europa Hohe Lebensdauer: 60.000 StundenO